358,28 €/ Unitéhors TVA
433,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2188 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | Acier 37.2 (1.0037) |
Classe de pression | PN16 |
Epaisseur du verre | 17 mm |
Longueur de verre | 340 mm |
Nombre de verres | 1 |
Longueur de boîtier | 370 mm |
Matériau du verre | Borosilicate |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 243 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |