Eriks

Voyant Type: 2184 Acier/Borosilicate PN16 DN50

  • ERIKS:10057954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voyant de niveau à souder rond en acier avec verre borosilicate, classe de pression PN10/16.
Ajouter à la liste

243,95 €/ Unitéhors TVA

295,18 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2184
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
Acier 37.2 (1.0037)
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN16
Diamètere de verre
100 mm
Epaisseur du verre
15 mm
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
CuZn39Pb2 (CW612N)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar