Eriks

Voyant Type: 2188 Acier inoxydable/Borosilicate PN16 Longueur de boîtier: 740mm

  • ERIKS:10057967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voyant de niveau à souder rectangulaire en acier inoxydable avec verre borosilicate, niveau de pression PN16.
Ajouter à la liste

1 490,05 €/ Unitéhors TVA

1 802,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2188
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Classe de pression
PN16
Epaisseur du verre
17 mm
Longueur de verre
340 mm
Nombre de verres
2
Longueur de boîtier
740 mm
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
CuZn39Pb2 (CW612N)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
243 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar