452,63 €/ Unitéhors TVA
547,68 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2184 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Diamètre nominale | DN80 |
Classe de pression | PN10 |
Diamètere de verre | 215 mm |
Epaisseur du verre | 15 mm |
Matériau du verre | Borosilicate |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 280 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |