Eriks

Voyant Type: 2184 Acier inoxydable/Borosilicate PN10 DN125

  • ERIKS:10057942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voyant de niveau à souder rond en acier inoxydable avec verre borosilicate, classe de pression PN10/16.
Ajouter à la liste

636,23 €/ Unitéhors TVA

769,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2184
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Diamètre nominale
DN125
Classe de pression
PN10
Diamètere de verre
175 mm
Epaisseur du verre
20 mm
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
CuZn39Pb2 (CW612N)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar