Eriks

Purgeurs d'air pour vapeur

  • 43
  • 9
  • 15
  • 1
  • 9
  • 9
  • 1
  • 6
  • 3
  • 10
  • 5
43 Produits affichés pour Purgeurs d'air pour vapeur
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2977 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar 1" BSP

  • Eriks:14532260
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:1" BSP
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série TH32Y acier pression différentielle maximale 22 bar 1" BSP

  • Eriks:14532297
  • Dimension Connexion:1" BSP
  • Diamètre nominale:DN25
  • Pression différentielle max.:22 bar
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série TH32Y acier pression différentielle maximale 22 bar 1/2" BSP

  • Eriks:14532295
  • Dimension Connexion:1/2" BSP
  • Diamètre nominale:DN15
  • Pression différentielle max.:22 bar
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2975 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar 1/2" BSP

  • Eriks:14532255
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:1/2" BSP
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2977 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar 3/4" BSP

  • Eriks:14532259
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:3/4" BSP
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 1182E série TH13A laiton pression différentielle maximale 13 bar 1/2" BSP

  • Eriks:12719115
  • Dimension Connexion:1/2" BSP
  • Diamètre nominale:DN15
  • Pression différentielle max.:13 bar

194,23 €/ Unitéhors TVA

235,02 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2976 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar DN25 PN40

  • Eriks:13496493
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:DN25

369,33 €/ Unitéhors TVA

446,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série TH32Y acier pression différentielle maximale 22 bar 3/4" BSP

  • Eriks:14532296
  • Dimension Connexion:3/4" BSP
  • Diamètre nominale:DN20
  • Pression différentielle max.:22 bar
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2976 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar DN20 PN40

  • Eriks:13496492
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:DN20

360,40 €/ Unitéhors TVA

436,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2976 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar DN15 PN40

  • Eriks:13496491
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:DN15

354,45 €/ Unitéhors TVA

428,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2979 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar DN25 PN40

  • Eriks:14532285
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:DN25
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2979 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar DN50 PN40

  • Eriks:14532287
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0432
  • Dimension Connexion:DN50
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2979 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar DN20 PN40

  • Eriks:14532284
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:DN20
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2979 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar DN15 PN40

  • Eriks:14532283
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:DN15
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2979 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar DN40 PN40

  • Eriks:14532286
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0432
  • Dimension Connexion:DN40
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2975 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar 1" BSP

  • Eriks:14532257
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:1" BSP
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2975 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar 3/4" BSP

  • Eriks:14532256
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:3/4" BSP
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2977 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar 1/2" BSP

  • Eriks:14532258
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0460
  • Dimension Connexion:1/2" BSP
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2977 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar 2" BSP

  • Eriks:14532262
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0432
  • Dimension Connexion:2" BSP
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2977 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar 1.1/2" BSP

  • Eriks:14532261
  • Matériau du boîtier:Acier
  • Catégorie de qualité:1.0432
  • Dimension Connexion:1.1/2" BSP
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter