Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | BM32 |
Type | 2979 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0432 |
Raccord | Bride |
Norme de raccordement | EN 1092-1 |
Dimension Connexion | DN40 |
Classe de pression | PN40 |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar à 50 °C bar |
TMA - température maximale autorisé | 300 °C à 27,6 barg °C |
PMO - pression de service maximale | 32 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Matière du chapeau | Acier ASTM A105 (1.0432) |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du filtre | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Sens de montage | Au choix |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Longueur totale | 230 mm |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED cat. I |
Dimension | DN40 |
B | 75 mm |
C | 132 mm |
D | 115 mm |
F | 230 mm |
Poids | 11.9 kg |