Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 1182E série TH13A laiton pression différentielle maximale 13 bar 1/2" BSP

  • ERIKS:12719115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'Adca série TH13A est un purgeur de vapeur thermostatique et un deaérateur conçu spécifiquement pour être utilisé sur des équipements de traitement tels que les chaudières, les stérilisateurs, les équipements alimentaires, chimiques et de blanchisserie.
Grâce à sa petite dimension, ce purgeur est idéal pour des applications dans une grande variété de ces équipements, en particulier lorsqu'il est utilisé comme deaérateur.
Ajouter à la liste

194,23 €/ Unitéhors TVA

235,02 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
TH13A
Type
1182E
Forme de construction
À angle droit
Dimension Connexion
1/2" BSP
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Binnendraad
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Classe de pression
PN16
Pression différentielle max.
13 bar
PMA - pression maximale autorisé
16 bar
TMA - température maximale autorisé
260 °C
PMO - pression de service maximale
13 bar
TMO - température de service maximale
200 °C
Sens de montage
Vertical
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Sous-refroidissement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CuZn39Pb2 (CW612N)
Matière du chapeau
Laiton
Matière de l'insert
Acier inoxydable
Matière du siège
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Avec filtre incorporé
Oui
Dimension
1/2"
A
63 mm
B
22.5 mm
C
38 mm
D
54 mm
E
50 mm
Poids
0.5 kg