Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2976 série BM20 acier pression de service maximale 17 bar DN15 PN40

  • ERIKS:13496491
Image 1
Les purgeurs de condensats bimétalliques en acier conviennent pour les traceurs de vapeur et les spirales de réservoir dans l’industrie pétrochimique, et dans d’autres endroits où la surfusion considérable du condensat ne peut pas occasionner de dégâts.
Ajouter à la liste

354,45 €/ Unitéhors TVA

428,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
BM20
Type
2976
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN 1092-1
Dimension Connexion
DN15
Classe de pression
PN40
PMA - pression maximale autorisé
40 bar à 50 °C bar
TMA - température maximale autorisé
300 °C à 27,6 barg °C
PMO - pression de service maximale
32 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Matière du chapeau
Acier (1.0460)
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage
Au choix
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Longueur totale
150 mm
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
DN15
A
95 mm
B
59 mm
C
95 mm
D
65 mm
E
150 mm
Poids
3.2 kg