369,33 €/ Unitéhors TVA
446,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | BM20 |
Type | 2976 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Raccord | Bride |
Norme de raccordement | EN 1092-1 |
Dimension Connexion | DN25 |
Classe de pression | PN40 |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar à 50 °C bar |
TMA - température maximale autorisé | 300 °C à 27,6 barg °C |
PMO - pression de service maximale | 32 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Matière du chapeau | Acier (1.0460) |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du filtre | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Sens de montage | Au choix |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Longueur totale | 160 mm |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | DN25 |
A | 95 mm |
B | 65 mm |
C | 95 mm |
D | 65 mm |
E | 160 mm |
Poids | 4.7 kg |