Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2977 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar 2" BSP

  • ERIKS:14532262
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les purgeurs de condensats bimétalliques en acier conviennent pour les traceurs de vapeur et les spirales de réservoir dans l’industrie pétrochimique, et dans d’autres endroits où la surfusion considérable du condensat ne peut pas occasionner de dégâts.
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
ADCA
Série
BM32
Type
2977
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0432
Raccord
Taraudé
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Dimension Connexion
2" BSP
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN40
PMA - pression maximale autorisé
40 bar à 50 °C bar
TMA - température maximale autorisé
300 °C à 27,6 barg °C
PMO - pression de service maximale
32 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Matière du chapeau
Acier ASTM A105 (1.0432)
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage
Au choix
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Longueur totale
230 mm
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED cat. I
Dimension
2"
A
230 mm
C
132 mm
D
115 mm
Poids
9.3 kg