Eriks

Schubladen

  • 6
  • 69
  • 19
  • 20
  • 1
  • 22
  • 5
  • 7
  • 2
  • 10
  • 4
  • 9
75 Produkte angezeigt für Schubladen

41,95 €/ Stückexkl. MwSt

49,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

LISTA Schubladenschrank 36x36E Schublade 150/75kg R7035

  • ERIKS:12512136
  • Manufacturer:72.064.020
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:150 mm

166,64 €/ Stückexkl. MwSt

194,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schubladenschrank 27x36E Schublade 50/75kg R7035

  • ERIKS:12679808
  • Manufacturer:72.027.020
  • Breite:459 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:32.5 mm

122,74 €/ Stückexkl. MwSt

143,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schublade 27x36E 75kg, Fronthöhe 75, R5012

  • ERIKS:12486536
  • Manufacturer:72.028.010
  • Breite:459 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:75 mm

140,10 €/ Stückexkl. MwSt

163,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 100mm grau

  • ERIKS:12679919
  • Manufacturer:72.090.020
  • Breite:918 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:82.5 mm

269,19 €/ Stückexkl. MwSt

314,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

5,75 €/ Stückexkl. MwSt

6,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

7,77 €/ Stückexkl. MwSt

9,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026
Product Image

LISTA Schuiflade 200kg-54x27E-FH75mm-blau Standard

  • ERIKS:12679905
  • Manufacturer:72.081.010
  • Breite:918 mm
  • Tiefe:459 mm
  • Höhe:57.5 mm

227,20 €/ Stückexkl. MwSt

265,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schuiflade 200kg-54x27E-FH100mm-blau Standard

  • ERIKS:12679907
  • Manufacturer:72.082.010
  • Breite:918 mm
  • Tiefe:459 mm
  • Höhe:82.5 mm

236,38 €/ Stückexkl. MwSt

276,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schublade 200kg-54x27E-FH75mm-grau Standard

  • ERIKS:12679906
  • Manufacturer:72.081.020
  • Breite:918 mm
  • Tiefe:459 mm
  • Höhe:57.5 mm

227,20 €/ Stückexkl. MwSt

265,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

LISTA Schuiflade 75kg-36x27E-FH100mm-blau Standard

  • ERIKS:12679840
  • Manufacturer:72.045.010
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:459 mm
  • Höhe:82.5 mm

144,44 €/ Stückexkl. MwSt

168,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schuiflade 75kg-36x27E-FH150mm-blau Standard

  • ERIKS:12679849
  • Manufacturer:72.049.010
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:459 mm
  • Höhe:132.5 mm

152,51 €/ Stückexkl. MwSt

178,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schuiflade 75kg-36x27E-FH50mm-blau Standard

  • ERIKS:12679833
  • Manufacturer:72.042.010
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:459 mm
  • Höhe:32.5 mm

132,22 €/ Stückexkl. MwSt

154,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schuiflade 200kg-78x36E-FH200mm-blau Standard

  • ERIKS:12679956
  • Manufacturer:72.107.010
  • Breite:1326 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:182.5 mm

386,07 €/ Stückexkl. MwSt

451,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schuiflade 200kg-78x36E-FH75mm-blau Standard

  • ERIKS:12679948
  • Manufacturer:72.103.010
  • Breite:1326 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:57.5 mm

359,53 €/ Stückexkl. MwSt

420,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schuiflade 200kg-78x36E-FH100mm-blau Standard

  • ERIKS:12679950
  • Manufacturer:72.104.010
  • Breite:1326 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:82.5 mm

367,10 €/ Stückexkl. MwSt

429,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schuiflade 200kg-78x36E-FH250mm-blau Standard

  • ERIKS:12679958
  • Manufacturer:72.108.010
  • Breite:1326 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:232.5 mm

390,51 €/ Stückexkl. MwSt

456,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schublade 200kg-78x36E-FH150mm-blau - standard Ausführung

  • ERIKS:12679954
  • Manufacturer:72.106.010
  • Breite:1326 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:132.5 mm

377,99 €/ Stückexkl. MwSt

442,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schublade 36x36E 75kg, Fronthöhe 50, R5012

  • ERIKS:12605410
  • Manufacturer:72.057.010
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:32.5 mm

138,78 €/ Stückexkl. MwSt

162,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schublade 36x36E 75kg, Fronthöhe 100, R5012

  • ERIKS:12605412
  • Manufacturer:72.060.010
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:82.5 mm

157,26 €/ Stückexkl. MwSt

183,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schublade 36x36E 75kg, Fronthöhe 150, R5012

  • ERIKS:12605433
  • Manufacturer:72.064.010
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:132.5 mm

166,64 €/ Stückexkl. MwSt

194,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schublade 36x36E 75kg, Fronthöhe 75, R5012

  • ERIKS:12605411
  • Manufacturer:72.058.010
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:57.5 mm

149,58 €/ Stückexkl. MwSt

175,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schubladenschrank 36x36E Schublade 100/75kg R7035

  • ERIKS:12605500
  • Manufacturer:72.060.020
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:82.5 mm

157,26 €/ Stückexkl. MwSt

183,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schublade 36x36E 75kg, Fronthöhe 200, R5012

  • ERIKS:12679874
  • Manufacturer:72.066.010
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:182.5 mm

191,17 €/ Stückexkl. MwSt

223,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

LISTA Schublade 36x36E 75kg, Fronthöhe 300, R5012

  • ERIKS:12679883
  • Manufacturer:72.070.010
  • Breite:612 mm
  • Tiefe:612 mm
  • Höhe:282.5 mm

236,38 €/ Stückexkl. MwSt

276,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026