Eriks
LISTA

Schublade 75kg 36x36E

Schubladen für Schrankmodul 36 x 36 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtgrau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 612 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 9
  • 9
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
9 of Schublade 75kg 36x36E
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt