Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 27x36E Schublade 50/75kg R7035

  • ERIKS:12679808
  • Hersteller:72.027.020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladen für Schrankmodul 27 x 36 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtgrau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.
Zur Liste hinzufügen

122,74 €/ Stückexkl. MwSt

143,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
459 mm
Tiefe
612 mm
Höhe
32.5 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7,035
Tragfähigkeit
75 kg
Tragfähigkeit
75 kg