Eriks
LISTA

LISTA Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 100mm grau

  • ERIKS:12679919
  • Hersteller:72.090.020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladen für Schrankmodul 54 x 36 E, Belastbarkeit 200 kg, lichtgrau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Belastbarkeit der Schubladen: 200 kg



•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.
Zur Liste hinzufügen

269,19 €/ Stückexkl. MwSt

314,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
918 mm
Tiefe
612 mm
Höhe
82.5 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7,035
Tragfähigkeit
200 kg
Tragfähigkeit
200 kg