Eriks
LISTA

LISTA Schublade 200kg-54x27E-FH75mm-grau Standard

  • ERIKS:12679906
  • Hersteller:72.081.020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

227,20 €/ Stückexkl. MwSt

265,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
918 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
57.5 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7,035
Tragfähigkeit
200 kg