Eriks
LISTA

LISTA Schublade 27x36E 75kg, Fronthöhe 75, R5012

  • ERIKS:12486536
  • Hersteller:72.028.010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladen für Schrankmodul 27 x 36 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtblau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbe: RAL 5012 lichtblau
Zur Liste hinzufügen

140,10 €/ Stückexkl. MwSt

163,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
459 mm
Tiefe
612 mm
Höhe
75 mm
RAL-Nummer
5012
Tragfähigkeit
75 kg