Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 36x36E Schublade 150/75kg R7035

  • ERIKS:12512136
  • Hersteller:72.064.020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladen für Schrankmodul 36 x 36 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtgrau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 612 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.
Zur Liste hinzufügen

166,64 €/ Stückexkl. MwSt

194,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
612 mm
Tiefe
612 mm
Höhe
150 mm
RAL-Nummer
7035
Tragfähigkeit
75 kg