Eriks

Platten- und Hebeklemmen

  • 9
  • 76
  • 5
  • 1
  • 5
  • 9
  • 1
  • 38
85 Produkte angezeigt für Platten- und Hebeklemmen
Product Image

REMA Palettenzieher PU 20

  • ERIKS:23795671
  • Tragkraft:2200 kg
  • Max. Öffnungsbreite:190 mm
  • Mit Schnellverschluss:Ja

95,00 €/ Stückexkl. MwSt

111,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

200,00 €/ Stückexkl. MwSt

234,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

370,00 €/ Stückexkl. MwSt

432,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Hebeklemme CU-2.0 H Universal-Traglast 2000kg

  • ERIKS:23795762
  • Tragkraft:2000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:35 mm
  • Geeignet für Platte:Ja

781,00 €/ Stückexkl. MwSt

913,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

33,00 €/ Stückexkl. MwSt

38,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Hebeklemme CS-1.0 H vertikale Traglast 1000kg

  • ERIKS:23795745
  • Tragkraft:1000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:25 mm
  • Geeignet für Platte:Ja

458,35 €/ Stückexkl. MwSt

536,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

576,80 €/ Stückexkl. MwSt

674,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

256,00 €/ Stückexkl. MwSt

299,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

585,00 €/ Stückexkl. MwSt

684,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Trägerklemme Superclamp AC2 1t hoekprofiel 38-101mm

  • ERIKS:23795902
  • Tragkraft:1000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:101 mm
  • Mit Schnellverschluss:Ja

378,00 €/ Stückexkl. MwSt

442,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Hebeklemme Superclamp R1 3t

  • ERIKS:23795905
  • Tragkraft:3000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:113 mm
  • Mit Schnellverschluss:Ja

399,00 €/ Stückexkl. MwSt

466,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

255,00 €/ Stückexkl. MwSt

298,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Spindel trägerklemme CSVW 3t bekopening 75-190mm

  • ERIKS:23795783
  • Tragkraft:3000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:190 mm
  • Mit Schnellverschluss:Ja

382,00 €/ Stückexkl. MwSt

446,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Hebeklemme CH-L-10.0T 0-100MM

  • ERIKS:14340133
  • Manufacturer:3365110
  • Tragkraft:5000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:100 mm
  • Geeignet für Platte:Ja

1.205,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.409,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Hebeklemme CH-L-8.0T 0-100MM

  • ERIKS:14340132
  • Manufacturer:3365108
  • Tragkraft:4000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:100 mm
  • Geeignet für Platte:Ja

956,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.118,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

332,00 €/ Stückexkl. MwSt

388,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Spindelbalkenklemme KSB Traglast 3000kg

  • ERIKS:23795731
  • Tragkraft:3000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:320 mm
  • Mit Schnellverschluss:Ja

155,00 €/ Stückexkl. MwSt

181,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Hebeklemme CNM 3t bekopening 0-60mm

  • ERIKS:23795718
  • Tragkraft:3000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:60 mm
  • Geeignet für Platte:Ja

1.704,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.993,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Balkenhebeklemme CBV-1.0 Traglast 1000kg

  • ERIKS:23795695
  • Tragkraft:1000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:15 mm
  • Geeignet für profil-H:Ja

414,00 €/ Stückexkl. MwSt

484,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Spindelklemme CSH 3000kg/0-50mm Maulweite 0-60mm

  • ERIKS:23795701
  • Manufacturer:3313009
  • Tragkraft:3000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:50 mm
  • Geeignet für Platte:Ja

749,00 €/ Stückexkl. MwSt

876,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

868,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.015,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Hebeklemme CH-L-2.0T 0-100MM

  • ERIKS:14340129
  • Manufacturer:3365102
  • Tragkraft:1000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:100 mm
  • Geeignet für Platte:Ja

432,00 €/ Stückexkl. MwSt

505,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Hebeklemme CS-3.0 H vertikale Traglast 3000kg

  • ERIKS:23795747
  • Tragkraft:3000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:35 mm
  • Geeignet für Platte:Ja

628,30 €/ Stückexkl. MwSt

735,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Hebeklemme CS-2.0 H vertikale Traglast 2000kg

  • ERIKS:23795746
  • Tragkraft:2000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:35 mm
  • Geeignet für Platte:Ja

592,25 €/ Stückexkl. MwSt

692,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Hebeklemme CH-L-4.0T 0-100MM

  • ERIKS:14340130
  • Manufacturer:3365104
  • Tragkraft:2000 kg
  • Max. Öffnungsbreite:100 mm
  • Geeignet für Platte:Ja

584,00 €/ Stückexkl. MwSt

683,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026