Eriks
REMA

REMA Tragklemme RMAC Traglast 1000kg

  • ERIKS:12970415
  • Hersteller:3318403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trägerklemme RMAC

Verstellbare Spindel-Trägerklemme für die Schaffung eines halbpermanenten Aufhängepunktes an Stahlwinkel. Mithilfe einer Schraubenklemme wird die Klemme befestigt, sodass diese nicht vom Profil abgeschoben werden kann.
•    Kennzeichen
Einfache und schnelle Montage.
Geeignet für diverse Winkelprofilmaße.


Typ    A    B    C    D    E    G    H    J
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
RMAC-1T    6    69    70    96    206    15    258    16
RMAC-1.5T    8    99    107    98    270    19    346    20
RMAC-3T    10    99    107    98    343    25,4    490    20

Zur Liste hinzufügen

255,00 €/ Stückexkl. MwSt

298,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA