Die REMA RMBC Trägerklemme ist eine verstellbare Spindel-Trägerklemme für die Schaffung eines halbpermanenten Aufhängepunktes.
• Kennzeichen
Kompakt und leicht.
Schnelle Montage.
Typ A B C D E max. G H J K min. M
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RMBC-2T 125 14 27 107 272 276 20 85 254 42,5
RMBC-3T 130 14 27 107 272 276 20 85 254 42,5
RMBC-5T 140 14 46 122 450 409 25 99 319 57,5
RMBC-6T 140 14 55 116 600 559 25 99 418 50
RMBC-10T 140 20 55 119 600 559 32 99 418 28
RMBC-15T 175 20 76 120 681 660 40 185 555 28
RMBCE-15T 175 20 76 120 834 810 40 185 634 28
585,00 €/ Stückexkl. MwSt
684,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150