Hubklemmen mit Universal-Hebeöse für das sichere Heben und Transportieren von Stahlblechen in vertikaler Position.
Kennzeichen
Als Typ CS geeignet für das Heben von Stahlblechen bis zu Härte 50 RC (485 HB)
781,00 €/ Stückexkl. MwSt
913,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Tragkraft | 2000 kg |
Max. Öffnungsbreite | 35 mm |
Geeignet für Platte | Ja |
Mit Schnellverschluss | Ja |
Gewicht | 7.3 kg |