Eriks
REMA

REMA Balkenklemme RMBC Traglast 3000kg

  • ERIKS:12970424
  • Hersteller:3318203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trägerklemme RMBC

Die REMA RMBC Trägerklemme ist eine verstellbare Spindel-Trägerklemme für die Schaffung eines halbpermanenten Aufhängepunktes.
•    Kennzeichen
Kompakt und leicht.
Schnelle Montage.


Typ    A    B    C    D    E max.    G    H    J    K min.    M
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
RMBC-2T    125    14    27    107    272    276    20    85    254    42,5
RMBC-3T    130    14    27    107    272    276    20    85    254    42,5
RMBC-5T    140    14    46    122    450    409    25    99    319    57,5
RMBC-6T    140    14    55    116    600    559    25    99    418    50
RMBC-10T    140    20    55    119    600    559    32    99    418    28
RMBC-15T    175    20    76    120    681    660    40    185    555    28
RMBCE-15T    175    20    76    120    834    810    40    185    634    28

Zur Liste hinzufügen

332,00 €/ Stückexkl. MwSt

388,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA