Eriks
REMA

REMA Hebeklemme CS-3.0 H vertikale Traglast 3000kg

  • ERIKS:23795747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CS-H Vertikale Hubklemmen

Hubklemmen für den sicheren Transport in vertikaler Position von Stahlblechen mit einer höheren Härte.

Kennzeichen
    Als Typ CS geeignet für das Heben von Stahlblechen bis zu Härte 50 RC (485 HB)

Zur Liste hinzufügen

628,30 €/ Stückexkl. MwSt

735,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
3000 kg
Max. Öffnungsbreite
35 mm
Geeignet für Platte
Ja
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
7 kg