Eriks
REMA

REMA Balkenhebeklemme CBV-1.0 Traglast 1000kg

  • ERIKS:23795695
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
CBV Träger-Hubklemmen

Entwickelt für das sichere Heben und Bewegen von Stahlträgern mit Flanschen in vertikaler Position.

Kennzeichen
    Die Hebeöse ist soweit wie möglich in der Mittellinie der zu hebenden Träger angebracht

Zur Liste hinzufügen

414,00 €/ Stückexkl. MwSt

484,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
1000 kg
Max. Öffnungsbreite
15 mm
Geeignet für profil-H
Ja
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
4 kg