Eriks

Konductiv Niveaustandschalter

  • 4
  • 5
  • 3
  • 3
  • 1
  • 2
9 Produkte angezeigt für Konductiv Niveaustandschalter

48,79 €/ Stückexkl. MwSt

57,08 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

Niveauschalter Relais Fig. 8711 Serie NRL60/2S 230V AC

  • ERIKS:10060217
  • Funktion:2 Niveaus füllen
  • Schaltleistung:240V AC / 10 A
  • Elektrischer Anschluss:Stecksockel 8polig

96,48 €/ Stückexkl. MwSt

112,88 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

Niveauschalter Relais Fig. 8711 Serie NRL 60/1E 230V AC

  • ERIKS:10060215
  • Funktion:1 Niveau
  • Schaltleistung:240V AC / 10 A
  • Elektrischer Anschluss:Stecksockel 8polig

92,23 €/ Stückexkl. MwSt

107,91 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

18,02 €/ Stückexkl. MwSt

21,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

Niveauschalter Relais Fig. 8711 Serie NRL 60/2E 230V AC

  • ERIKS:10060216
  • Funktion:2 Niveaus entleeren
  • Schaltleistung:240V AC / 10 A
  • Elektrischer Anschluss:Stecksockel 8polig

96,48 €/ Stückexkl. MwSt

112,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ACS Niveauschalter Relais Fig. 8713 Serie SRA-100UO 20 - 253V AC/DC

  • ERIKS:11249741
  • Funktion:2 Niveaus füllen oder entleeren oder Alarm
  • Schaltleistung:250V AC / 10 A
  • Elektrischer Anschluss:Klemmband
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ACS Elektrode Fig. 8703 Serie SAT2 G10 2 Stifte Länge 1000 mm

  • ERIKS:10071210
  • Anzahl Pins:2
  • Länge:1000 mm
  • Größe Prozessanschluss:1" BSPP(G)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ACS Elektrode Fig. 8703 Serie SAT3 G10 3 Stifte Länge 1000 mm

  • ERIKS:10071211
  • Anzahl Pins:3
  • Länge:1000 mm
  • Größe Prozessanschluss:1" BSPP(G)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ACS Elektrode Fig. 8703 Serie SAT1 G12 1 Stift Länge 1000 mm

  • ERIKS:12660658
  • Anzahl Pins:1
  • Länge:1000 mm
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden