Eriks
ACS

ACS Elektrode Fig. 8703 Serie SAT2 G10 2 Stifte Länge 1000 mm

  • ERIKS:10071210
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ACS
Serie
SAT
Typ
8703
Ausführung
Elektrode
Anzahl Pins
2
Länge
1000 mm
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Material Sensor
Edelstahl 316L / PA Beschichtung
Material der Isolierscheibe
PA
Material elektrisches Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung Kunststoff
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mediumtemperatur
von -10 bis 100 °C
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65