96,48 €/ Stückexkl. MwSt
112,88 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | RL-40/NRL-60 |
Typ | 8711 |
Ausführung | Leitfähige Niveauschalter |
Funktion | 2 Niveaus füllen |
Elektrode Empfindlichkeit | 10 / 100 / 300 kΩ |
Material elektrisches Gehäuse | Kunststoff |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Schaltleistung | 240V AC / 10 A |
Elektrischer Anschluss | Stecksockel 8polig |
Zeitverzögerung | 1 Sekunde s |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP33 |