Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ACS |
Serie | SAT |
Typ | 8703 |
Ausführung | Elektrode |
Anzahl Pins | 3 |
Länge | 1000 mm |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1" BSPP(G) |
Material Sensor | Edelstahl 316L / PA Beschichtung |
Material der Isolierscheibe | PA |
Material elektrisches Gehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt |
Elektrischer Anschluss | Kabelverschraubung Kunststoff |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mediumtemperatur | von -10 bis 100 °C |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |