Eriks

Niveauschalter Relais Fig. 8711 Serie NRL 60/2E 230V AC

  • ERIKS:10060216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,48 €/ Stückexkl. MwSt

112,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
RL-40/NRL-60
Typ
8711
Ausführung
Leitfähige Niveauschalter
Funktion
2 Niveaus entleeren
Elektrode Empfindlichkeit
10 / 100 / 300 kΩ
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Versorgungsspannung
230V AC
Schaltleistung
240V AC / 10 A
Elektrischer Anschluss
Stecksockel 8polig
Zeitverzögerung
1 Sekunde s
Schutzgrad (IP-Wert)
IP33