Eriks
ACS

ACS Niveauschalter Relais Fig. 8713 Serie SRA-100UO 20 - 253V AC/DC

  • ERIKS:11249741
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ACS
Serie
SRA
Typ
8713
Ausführung
Leitfähige Niveauschalter
Funktion
2 Niveaus füllen oder entleeren oder Alarm
Elektrode Empfindlichkeit
1 kΩ ( > 1mS/cm ) / 10 kΩ (> 100µS/cm) / 200 kΩ (>5µS/cm)
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Versorgungsspannung
20 - 253V AC/DC 48 - 62 Hz
Schaltleistung
250V AC / 10 A
Elektrischer Anschluss
Klemmband
Zeitverzögerung
Maximum 8 Sekunden s