Eriks

Niveauschalter Relais Fig. 8711 Serie NRL 60/1E 230V AC

  • ERIKS:10060215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

92,23 €/ Stückexkl. MwSt

107,91 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
RL-40/NRL-60
Typ
8711
Ausführung
Leitfähige Niveauschalter
Funktion
1 Niveau
Elektrode Empfindlichkeit
10 / 100 / 300 kΩ
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Versorgungsspannung
230V AC
Schaltleistung
240V AC / 10 A
Elektrischer Anschluss
Stecksockel 8polig
Zeitverzögerung
1 Sekunde s
Schutzgrad (IP-Wert)
IP33