Eriks

Bauer Kupplungen

  • 1
  • 2
  • 22
  • 2
  • 2
  • 21
  • 20
  • 3
27 Produkte angezeigt für Bauer Kupplungen
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 50x50

  • ERIKS:11012863
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:50 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN50

9,12 €/ Stückexkl. MwSt

10,67 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 108x100

  • ERIKS:10037590
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:108 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN100

18,90 €/ Stückexkl. MwSt

22,11 €inkl. MwSt

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl Flansch S73 76 PN16 DN80

  • ERIKS:12618325
  • Form:
  • Typ:S73
  • Material:Stahl, verzinkt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kupplung Bauer Stahl Buchse (W) S3 108

  • ERIKS:11105865
  • Form:Becher ohne Knebelring
  • Typ:S3
  • Material:Stahl, verzinkt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kupplung Bauer schwarz (W) S3 89

  • ERIKS:12618234
  • Form:Becher ohne Knebelring
  • Typ:S3
  • Material:Kohlenstoffstahl
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kupplung Bauer Edelstahl Buchse SR3 133

  • ERIKS:12618407
  • Material:AISI 316
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht
  • Außendurchmesser der Anschweißspitze:139 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x2

  • ERIKS:12618343
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPT
  • Größe Anschlussarmatur:2"
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x3

  • ERIKS:12618344
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPT
  • Größe Anschlussarmatur:3"
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 89x75

  • ERIKS:11036079
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:89 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN75

61,50 €/ Stückexkl. MwSt

71,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 159x150

  • ERIKS:11016692
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:159 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN150

84,30 €/ Stückexkl. MwSt

98,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 194x200

  • ERIKS:11083136
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:194 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN200

187,80 €/ Stückexkl. MwSt

219,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 108x89

  • ERIKS:12618366
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:108 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN90

76,20 €/ Stückexkl. MwSt

89,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 108x75

  • ERIKS:12618365
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:108 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN75

63,90 €/ Stückexkl. MwSt

74,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 108x50

  • ERIKS:12618364
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:108 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN50

78,00 €/ Stückexkl. MwSt

91,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 50x38

  • ERIKS:12618360
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:50 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN38

42,12 €/ Stückexkl. MwSt

49,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 76x63

  • ERIKS:12618361
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:76 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN63

47,88 €/ Stückexkl. MwSt

56,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 133x100

  • ERIKS:12618368
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:133 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN100

106,50 €/ Stückexkl. MwSt

124,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 133x125

  • ERIKS:12618369
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:133 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN125

54,24 €/ Stückexkl. MwSt

63,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 89x89

  • ERIKS:12618363
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:89 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN90

39,72 €/ Stückexkl. MwSt

46,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 76x75

  • ERIKS:12618362
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:76 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN75

28,26 €/ Stückexkl. MwSt

33,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 159x125

  • ERIKS:12618370
  • Typ:S78
  • Größe Anschlussarmatur:159 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN125

136,50 €/ Stückexkl. MwSt

159,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen fuer Schalen SK78 89x76

  • ERIKS:10037585
  • Typ:SK78
  • Größe Anschlussarmatur:89 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN75

75,90 €/ Stückexkl. MwSt

88,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen fuer Schalen SK78 133x127

  • ERIKS:12618433
  • Typ:SK78
  • Größe Anschlussarmatur:133 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN125

123,30 €/ Stückexkl. MwSt

144,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen fuer Schalen SK78 194x203

  • ERIKS:12618435
  • Typ:SK78
  • Größe Anschlussarmatur:194 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN200

304,80 €/ Stückexkl. MwSt

356,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen fuer Schalen SK78 159x152

  • ERIKS:12618434
  • Typ:SK78
  • Größe Anschlussarmatur:159 mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN150

161,10 €/ Stückexkl. MwSt

188,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026