Eriks

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen S78 133x125

  • ERIKS:12618369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,24 €/ Stückexkl. MwSt

63,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
S78
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Bauer
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
133 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Gerollt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN125
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi