Eriks

Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x3

  • ERIKS:12618344
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
12 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Bauer
Anschlussarmatur 2
Weiblich
Größe Anschlussarmatur 2
108 mm
Material Dichtung 2
SBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung