Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Bauer |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur 2 | 108 mm |
Material Dichtung 2 | SBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |