Eriks

Kupplung Bauer Stahl (Mutterteil)/Schlauchstutzen fuer Schalen SK78 194x203

  • ERIKS:12618435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

304,80 €/ Stückexkl. MwSt

356,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SK78
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Bauer
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
194 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN200
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi