28,26 €/ Stückexkl. MwSt
33,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | S78 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Bauer |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 76 mm |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Gerollt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN75 |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Max. Betriebsdruck | 72 psi |