Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kupplungs Bauer Edelstahl-Bech...
Kupplungs Bauer Edelstahl-Becher (W) SR3
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
AISI 316
1
Außendurchmesser der Anschweißspitze [mm]
139
1
Dicke der zu schweißenden Spitze [mm]
3
1
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kupplungs Bauer Edelstahl-Becher (W) SR3
Produkt
Material
Anschweistyp
Außendurchmesser der Anschweißspitze [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Anschweistyp
Außendurchmesser der Anschweißspitze [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kupplung Bauer Edelstahl Buchse SR3 133
AISI 316
Einlagige Schweißnaht
139
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden