Eriks
SKF

SKF Schmierfettpumpe für 18 kg-Eimer LAGG 18M

  • ERIKS:23766541
  • Hersteller:LAGG 18M
Image 1
SKF fertigt hand- und luftbetriebene Schmierfettpumpen für große Fettvolumina. Diese Pumpen kommen vorzugsweise dann zum Einsatz, wenn große Gehäuse gefüllt oder zahlreiche Schmierstellen versorgt werden müssen. Sie sind auch geeignet zum Auffüllen von Zentralschmiersystemen.
  • Umfangreicher Bereich: Pumpen für Fässer mit Fassungsvermögen von 18 kg, 50 kg und 180 kg
  • Hochdruck: maximal 420 bar (Luftpumpen)
  • Zuverlässig: Für SKF Schmierfette geprüft und zugelassen
  • Einfache Bedienung, betriebsbereit
  • 3,5 m Schlauch im Lieferumfang
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAGG