CHF 106.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LHMT 68/5 |
Typ | Medium Temperature Chain Oil |
Anwendung | Förderketten, Antriebsketten, Hubketten, mittlere Temperaturen |
Verpackung | Dose |
Inhalt | 5 l |
Grundöltyp | Mineralisch |
Grundölviskosität bei 40°C | 68 cSt |
Grundölviskosität bei 100°C | 9 cSt |
Dichte | 0.88 g/cm³ |
Farbe | Braun / Gelb |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 200 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 100 °C |
Kapazität | 5 |
Typ | Mitteltemperatur-Kettenöl |
CHF 94.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026CHF 104.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.75inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026CHF 35.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026