Eriks
SKF

SKF Automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber 125ml mit LHMT 68 Standard-Kettenöl TLSD 125/HMT68

  • ERIKS:12590812
  • Hersteller:TLSD 125/HMT68
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
System 24 elektromechanische automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber. Zuverlässiges Schmierstoffgeber bei schwankenden Temperaturen und bei schwierigen Einsatzbedingungen (Schwingungen, begrenztes Platzangebot, Gefahrenbereich), die keinen Einbau des Schmierstoffgebers direkt an der Schmierstelle erlauben.    Temperaturunabhängige AbgaberateMaximaler Austrittsdruck 5 bar über die gesamte AbgabeperiodeGeeignet für Direkt- und FerninstallationDurchsichtiger Behälter zur SichtprüfungRot/gelb/grüne LEDs zeigen den Status des Schmiersystems anNachfüllsätze inkl. BatterienAuslieferung mit Stützflansch für höhere RobustheitSKF DialSet erleichtert die Berechnung der richtigen Abgaberate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLSD
Typ
TLSD 125/HMT68
Anstrieb Mechanismus
Elektromechanisch
Behältervolumen
125 ml
Schmierstoff
LHMT 68
Zulassung
Ex-Zone 0
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Betriebstemperatur
von -15 bis 90 °C
Max. Betriebsdruck
5 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
5 m
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Ja
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers
20 °C
Lagerfähigkeit in Monaten
24
Nennbetriebsdauer
Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 Monate
Gewicht
0.635 kg
Anschluss
G 1/4"
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LHMT 68

  • ERIKS:11807661
  • Manufacturer:LHMT 68/SD125

CHF 35.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 250 ml LHMT 68

  • ERIKS:11807702
  • Manufacturer:LHMT 68/SD250

CHF 45.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026