Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LHMT 68

  • ERIKS:11807661
  • Hersteller:LHMT 68/SD125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LHMT
Typ
Refill Cartridge Set
Anstrieb Mechanismus
Elektromechanisch
Behältervolumen
125 ml
Schmierstoff
LHMT 68
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
Anzahl Anschlüsse
1
Schutzart (IP)
65
Lagerfähigkeit in Monaten
24
Gewicht
0.27 kg
Anschluss
G 1/4"
Alternativen
Product Image

SKF Standard-Kettenöl LHMT 68/5

  • ERIKS:23766661
  • Manufacturer:LHMT 68/5

CHF 106.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 250 ml LHMT 68

  • ERIKS:11807702
  • Manufacturer:LHMT 68/SD250

CHF 45.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026