Eriks
SKF

SKF Automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber 60ml mit LHMT 68 Standard-Kettenöl LAGD 60/HMT68

  • ERIKS:23766515
  • Hersteller:LAGD 60/HMT68
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Einheiten werden betriebsbereit ausgeliefert. Sie können mit einer Vielzahl von SKF Hochleistungsschmierstoffen gefüllt werden. Für Inbetriebnahme und Zeiteinstellung werden keine Werkzeuge benötigt. Der Schmierungsdurchfluss lässt sich einfach und präzise einstellen.
  • Flexible Abgaberate von 1 bis 12 Monaten
  • Die Schmierung kann jederzeit angehalten oder neu eingestellt werden
  • Eigensicherheit: ATEX-Zulassung für Zone 0
  • Der Schmierstoffbehälter ist durchsichtig und erlaubt eine Sichtprüfung der Abgaberate
  • Die kompakte Bauweise erlaubt den Einbau auch bei beschränktem Platzangebot
  • Schmierfette und Kettenöle lieferbar
Typische Anwendungsfälle
  • Einsatz an schwer zugänglichen und gefährlichen Orten
  • Schmierung des Lagergehäuses
  • Elektromotoren
  • Gebläse und Pumpen
  • Förderanlagen
  • Kräne
  • Ketten (Öl)
  • Aufzüge und Rolltreppen (Öl)
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAGD
Typ
LAGD 60/HMT68
Anstrieb Mechanismus
Edelgaszelle
Behältervolumen
60 ml
Schmierstoff
LHMT 68
Zulassung
Ex-Zone 0
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebstemperatur
von -15 bis 90 °C
Max. Betriebsdruck
5 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
1.5 m
Schutzart (IP)
68
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers
20 °C
Lagerfähigkeit in Monaten
24
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-12 Monate
Gewicht
0.13 kg
Durchmesser
50 mm
Anschluss
R 1/4"
Alternativen
Product Image

SKF Standard-Kettenöl LHMT 68/5

  • ERIKS:23766661
  • Manufacturer:LHMT 68/5

CHF 106.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Ventilnippel G 1/8 LAPV 1/8

  • ERIKS:23766589
  • Manufacturer:LAPV 1/8

CHF 20.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

SKF Flexibler Schlauch 1000mm lang 8x6mm LAPT 1000

  • ERIKS:23766587
  • Manufacturer:LAPT 1000

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

SKF Halteklemme LAPC 50

  • ERIKS:23766561
  • Manufacturer:LAPC 50

CHF 12.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 12.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026