CHF 104.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TLSD |
Typ | TLSD 250/HMT68 |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Behältervolumen | 250 ml |
Schmierstoff | LHMT 68 |
Zulassung | Ex-Zone 0 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Betriebstemperatur | von -15 bis 90 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 5 m |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Ja |
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers | 20 °C |
Lagerfähigkeit in Monaten | 24 |
Nennbetriebsdauer | Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 Monate |
Gewicht | 0.8 kg |
Anschluss | G 1/4" |
CHF 35.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026CHF 45.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.68inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026