CHF 44.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HA |
Wellendurchmesser | 49.213 mm |
Breite | 59 mm |
Gewindegröße | M 55x2 |
B | 11 mm |
B1 | 59 mm |
d | 55 mm |
d1 | 49.213 mm |
d3 | 75 mm |
G | M 55x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 15.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.84inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 2.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.21inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 1'067.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'153.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026