CHF 15.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.84inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 55x2 |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 11 mm |
Innendurchmesser | 55 mm |
B | 11 mm |
b | 7 mm |
d1 | 67 mm |
d3 | 75 mm |
G | M 55x2 |
G | 55 mm |
h | 3 mm |
CHF 15.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 2.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.21inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026