CHF 2.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.21inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 81 mm |
Dicke | 1.5 mm |
B | 1.5 mm |
d | 55 mm |
d1 | 67 mm |
d2 | 81 mm |
f | 8 mm |
M | 52.5 mm |