




CHF 603.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 652.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 180 mm |
Breite | 150 mm |
Gewindegröße | M 200x3 |
B | 29 mm |
B1 | 150 mm |
d | 200 mm |
d1 | 180 mm |
d3 | 250 mm |
G | M 200x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 283.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 44.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 2'427.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'624.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026