CHF 2'427.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'624.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HMV..E |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | M 200x3 mm |
Außendurchmesser | 282 mm |
Ringbreite | 43 mm |
Kolbenbreite | 8 mm |
Kolbenhub | 8 mm |
Bohrung | 200 mm |
Kolben Innendurchmesser | 201 mm |
Kolben Außendurchmesser | 271 mm |
CHF 2'069.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'236.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 3'173.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'430.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 2'170.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'346.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 42.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 221.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 252.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 94.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026